Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 12mm - 110192

KopierKopier
Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - nei

  • Nøkkelstørrelse liten - 12 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 12 mm

  • Lengde - 160 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923051518

Elnummer

8835606

Leverandørens varenummer

110192

Typebeskrivelse

kombinasjon fastnøkkel 12mm

Ensidig nøkkel:

nei

Nøkkelstørrelse liten:

12 mm

Nøkkelstørrelse stor:

12 mm

Lengde:

160 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Rettvinklet nøkkel:

Ja

Nøkkelvidde liten (tommemål):

Andre

Nøkkelvidde stor (tommemål):

Andre

Hodebredde liten:

20 mm

Hodebredde stor:

20 mm

Hodehøyde liten:

10 mm

Hodehøyde stor:

10 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

kombinasjon fastnøkkel 12mm