Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 15mm - 110198

KopierKopier
Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 15mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - nei

  • Nøkkelstørrelse liten - 15 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 15 mm

  • Lengde - 190 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923051549

Elnummer

8835609

Leverandørens varenummer

110198

Typebeskrivelse

kombinasjon fastnøkkel 15mm

Ensidig nøkkel:

nei

Nøkkelstørrelse liten:

15 mm

Nøkkelstørrelse stor:

15 mm

Lengde:

190 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Rettvinklet nøkkel:

Ja

Nøkkelvidde liten (tommemål):

Andre

Nøkkelvidde stor (tommemål):

Andre

Hodebredde liten:

30 mm

Hodebredde stor:

30 mm

Hodehøyde liten:

15 mm

Hodehøyde stor:

15 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

kombinasjon fastnøkkel 15mm