Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 18mm - 110204

KopierKopier
Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 18mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - nei

  • Nøkkelstørrelse liten - 18 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 18 mm

  • Lengde - 220 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923051570

Elnummer

8835611

Leverandørens varenummer

110204

Typebeskrivelse

kombinasjon fastnøkkel 18mm

Ensidig nøkkel:

nei

Nøkkelstørrelse liten:

18 mm

Nøkkelstørrelse stor:

18 mm

Lengde:

220 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Rettvinklet nøkkel:

Ja

Nøkkelvidde liten (tommemål):

Andre

Nøkkelvidde stor (tommemål):

Andre

Hodebredde liten:

30 mm

Hodebredde stor:

30 mm

Hodehøyde liten:

15 mm

Hodehøyde stor:

15 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

kombinasjon fastnøkkel 18mm