Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 19mm - 110206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - nei
Nøkkelstørrelse liten - 19 mm
Nøkkelstørrelse stor - 19 mm
Lengde - 230 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923051587
Elnummer
8835612
Leverandørens varenummer
110206
Typebeskrivelse
kombinasjon fastnøkkel 19mm
Ensidig nøkkel:
nei
Nøkkelstørrelse liten:
19 mm
Nøkkelstørrelse stor:
19 mm
Lengde:
230 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Rettvinklet nøkkel:
Ja
Nøkkelvidde liten (tommemål):
Andre
Nøkkelvidde stor (tommemål):
Andre
Hodebredde liten:
30 mm
Hodebredde stor:
30 mm
Hodehøyde liten:
15 mm
Hodehøyde stor:
15 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Konisk håndtak:
nei