Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 27mm - 110222

KopierKopier
Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 27mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - nei

  • Nøkkelstørrelse liten - 27 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 27 mm

  • Lengde - 310 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923051662

Elnummer

8835615

Leverandørens varenummer

110222

Typebeskrivelse

kombinasjon fastnøkkel 27mm

Ensidig nøkkel:

nei

Nøkkelstørrelse liten:

27 mm

Nøkkelstørrelse stor:

27 mm

Lengde:

310 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Rettvinklet nøkkel:

Ja

Nøkkelvidde liten (tommemål):

Andre

Nøkkelvidde stor (tommemål):

Andre

Hodebredde liten:

30 mm

Hodebredde stor:

30 mm

Hodehøyde liten:

15 mm

Hodehøyde stor:

15 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

kombinasjon fastnøkkel 27mm