Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 6mm - 110180

KopierKopier
Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 6mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - nei

  • Nøkkelstørrelse liten - 6 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 6 mm

  • Lengde - 100 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923051457

Elnummer

8835600

Leverandørens varenummer

110180

Typebeskrivelse

kombinasjon fastnøkkel 6mm

Ensidig nøkkel:

nei

Nøkkelstørrelse liten:

6 mm

Nøkkelstørrelse stor:

6 mm

Lengde:

100 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Rettvinklet nøkkel:

Ja

Nøkkelvidde liten (tommemål):

Andre

Nøkkelvidde stor (tommemål):

Andre

Hodebredde liten:

15 mm

Hodebredde stor:

15 mm

Hodehøyde liten:

10 mm

Hodehøyde stor:

10 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

kombinasjon fastnøkkel 6mm