Haupa - Fastnøkkel kombinasjon 9mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - Nei
Nøkkelstørrelse liten - 9 mm
Nøkkelstørrelse stor - 9 mm
Lengde - 130 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923051488
Elnummer
8835603
Leverandørens varenummer
110186
Typebeskrivelse
kombinasjon fastnøkkel 9mm
Ensidig nøkkel
Nei
Nøkkelstørrelse liten
9 mm
Nøkkelstørrelse stor
9 mm
Lengde
130 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Nei
Rettvinklet nøkkel
Ja
Nøkkelvidde liten (tommemål)
Andre
Nøkkelvidde stor (tommemål)
Andre
Hodebredde liten
15 mm
Hodebredde stor
15 mm
Hodehøyde liten
10 mm
Hodehøyde stor
10 mm
Gnistfattig utførelse
Nei
Egnet for dreiehåndtak
Nei
Med dreiehåndtak
Nei
Konisk håndtak
Nei
kombinasjon fastnøkkel 9mm