Haupa - Feiebrett metall Haupa
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Bredde - 230 mm
Total lengde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923574307
Elnummer
8820159
Leverandørens varenummer
393006
Typebeskrivelse
8820159
Materiale
Metall
Bredde
230 mm
Total lengde
450 mm
Feiebrett med trehåndtak, • Laget av metall
• Lakkert, svart
• Trehåndtak med hull for oppheng
• Robust versjon
• 450 x 230 mm