Haupa - Flattang 1000V 160mm - 211212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 160 mm
Lengde på bakke - 60 mm
Isolert - Ja
Håndtaksdeksel - Andre
Utført med håndtak - 2-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923073459
Elnummer
8835663
Leverandørens varenummer
211212
Typebeskrivelse
Flattang 1000V 160mm
Total lengde:
160 mm
Lengde på bakke:
60 mm
Isolert:
Ja
Håndtaksdeksel:
Andre
Utført med håndtak:
2-komponents
Hodebredde:
15 mm
Hodehøyde:
20 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Flattang 1000V 160mm


