Haupa - Foldekniv, bladlengde 60mm - 200011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 60 mm
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - nei
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923064686
Elnummer
8808652
Leverandørens varenummer
200011
Typebeskrivelse
Diverse
Bladlengde:
60 mm
Formen på bladet:
Rett
Kabelkniv:
nei
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
140 mm
Knivbladmateriale:
Andre
Materiale i håndtak:
Andre
Med glidesko:
Ja
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei


