Haupa - Fransk treskrue varmforsinket 10 x 60 - 790235/V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Hodeform - Sekskant
Lengde - 10 mm
Herdet - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923534363
Elnummer
1305830
Leverandørens varenummer
790235/V
Typebeskrivelse
1305830
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Hodeform:
Sekskant
Lengde:
10 mm
Herdet:
nei
Fransk treskrue med sekskanthode, varmforsinket og tåler dermed utemiljøer uten å ruste. Iflg. DIN571 og 267 del 1.