Haupa - Fransk treskrue varmforsinket 6 x 50 - 790212/V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Hodeform - Sekskant
Lengde - 6 mm
Herdet - nei
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923534332
Elnummer
1305823
Leverandørens varenummer
790212/V
Typebeskrivelse
Monteringsskrue panhode
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Hodeform:
Sekskant
Lengde:
6 mm
Herdet:
nei
Fransk treskrue med sekskanthode, varmforsinket og tåler dermed utemiljøer uten å ruste. Iflg. DIN571 og 267 del 1.


