Haupa - Frontavbiter med fjør 115mm - 211874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Standard
Lengde - 115 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Med avisoleringsfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923068035
Elnummer
8808684
Leverandørens varenummer
211874
Typebeskrivelse
Tenger
Form:
Standard
Lengde:
115 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Tang ESD


