Haupa - Fullisolert flatstifthylse 0,5-1,0mm², hun, rød - 260414

KopierKopier
Haupa - Fullisolert flatstifthylse 0,5-1,0mm², hun, rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Stiftform

  • Farge på isolering - Rød

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 1...5 mm²

  • Materiale - Kobber

  • I henhold til DIN - Ja

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923089375

Elnummer

2000457

Leverandørens varenummer

260414

Typebeskrivelse

Fullisolert Flatstifthylse 0,5-1,0(Hun)

Flensform:

Stiftform

Farge på isolering:

Rød

Nominellt tverrsnitt fra/til:

1...5 mm²

Materiale:

Kobber

I henhold til DIN:

Ja

Isolering:

PVC (Polyvinylklorid)

Båndform:

nei

Hylseform:

Lang

AWG-område:

0...0

Egnet for massiv leder:

nei

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Maks strøm (Imax):

0 A

Boltemål (imperial):

Andre

Fullisolert Flatstifthylse 0,5-1,0(Hun)