Haupa - Galvanisert planskive M3 - 792600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3,2 mm
Ytre diameter - 7 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.). - 3
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923501013
Elnummer
1305868
Leverandørens varenummer
792600
Typebeskrivelse
Planskive
Indre diameter:
3,2 mm
Ytre diameter:
7 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.).:
3
Tykkelse:
1 mm
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
nei
Avfaset:
nei


