Haupa - Galvanisert planskive M8 - 792606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8,4 mm
Ytre diameter - 16 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.). - 8
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923501051
Elnummer
1305872
Leverandørens varenummer
792606
Typebeskrivelse
Planskive
Indre diameter:
8,4 mm
Ytre diameter:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.).:
8
Tykkelse:
1 mm
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
nei
Avfaset:
nei


