Haupa - Gipsskruer, forsenket, torx, 3,9x32 - 790920

KopierKopier
Haupa - Gipsskruer, forsenket, torx, 3,9x32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Trompethode

  • Sportype - Torx

  • Lengde - 32 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 200 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923532147

Elnummer

1305960

Leverandørens varenummer

790920

Typebeskrivelse

1305960

Materiale:

Stål

Hodeform:

Trompethode

Sportype:

Torx

Lengde:

32 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Farge:

Sink

Forsenket:

Ja

Spissform:

Spiss

Galvaniserte gipsskruer, godt egnet for montering av gipsplater. Torx skruinnfestning.