Haupa - Gipsskruer, forsenket, torx, 3,9x41 - 790922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Trompethode
Sportype - Torx
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923532154
Elnummer
1305961
Leverandørens varenummer
790922
Typebeskrivelse
1305961
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Trompethode
Sportype:
Torx
Lengde:
41 mm
Farge:
Sink
Senkhode:
Ja
Spissform:
Spiss
Galvaniserte gipsskruer, godt egnet for montering av gipsplater. Torx skruinnfestning.


