Haupa - Gjengeverktøysett HSS 23 deler - 231280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Andre
Gjengemål - 0
Gjengelengde - 0 mm
Total lengde - 0 mm
Modell / utførelse - Gjengetapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923084622
Elnummer
8876881
Leverandørens varenummer
231280
Typebeskrivelse
8876881
Gjengetype:
Andre
Gjengemål:
0
Gjengelengde:
0 mm
Total lengde:
0 mm
Modell / utførelse:
Gjengetapp
Gjengemål (tomme):
Andre
Skaftdiameter:
0 mm
Gjengestigning:
0 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
Kuttelengde:
0 mm
Firkantet tange:
0 mm
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for forsenket hull:
nei
Venstregjenget:
nei
Inneholder:
Gjengetapper M3, 4, 5, 6, 8, 10 og 12
(spiss-, mellom- og bunntapp)
Gjengebakker M3, 4, 5, 6, 8, 10 og 12
Skjærehodeholder 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14mm
Svingjern str 1 og 2"


