Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Haupa - Glidemiddel gele 1000ml - 143345

KopierKopier
Haupa - Glidemiddel gele 1000ml

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Glidemiddel

  • Emballasje - Andre

  • Innhold - 1000 ml

  • Nettovekt - 1000 g

  • Fast - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923577650

Elnummer

8876908

Leverandørens varenummer

143345

Typebeskrivelse

8876908

Modell / utførelse:

Glidemiddel

Emballasje:

Andre

Innhold:

1000 ml

Nettovekt:

1000 g

Fast:

nei

Materiale:

Andre

Flytende:

Ja

Glidemiddel, gele som hindrer 80% av friksjonen og gjør det lettere å trekke kabelen.
Så snart vannet fordamper forblir den viktigste del av smøremidlet i røret og sikrer at gamle kabler lett kan trekkes ut og nye trekkes inn.
Effekten varer i mange år, og ved forskjellige temperaturer.