Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Gummiduk 1X1m 1000V Isolasjonsmatte - 120046

KopierKopier
Haupa - Gummiduk 1X1m 1000V Isolasjonsmatte

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • På rull - Ja

  • Lengde - 1000 mm

  • Bredde - 1000 mm

  • For merkespenning opp til - 1000 V

  • Gjennomslagsikker til - 1 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923055219

Elnummer

8808793

Leverandørens varenummer

120046

Typebeskrivelse

1000V Duk 1x1m

På rull:

Ja

Lengde:

1000 mm

Bredde:

1000 mm

For merkespenning opp til:

1000 V

Gjennomslagsikker til:

1 kV

Med sklisikkert belegg:

Ja

Tykkelse:

3 mm

Farge:

Rød

Gjennomsiktig:

nei

Utførelse som kar:

nei

1000V Duk 1x1m