Haupa - Håndholdt feiekost, kort Haupa - 393000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 70 mm
Med skaft - Ja
Lengde stav - 290 mm
Uttrekkbar - nei
Materiale i børster - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923574277
Elnummer
8820158
Leverandørens varenummer
393000
Typebeskrivelse
8820158
Bredde:
70 mm
Med skaft:
Ja
Lengde stav:
290 mm
Uttrekkbar:
nei
Materiale i børster:
Plast
Hurigfeste:
nei
Med feiebrett:
nei
Med skrape:
nei
Håndholdt feiekost
• Myk 'Elaston PET' bust
• Ulakkert treskaft
• 29 cm
• Håndtak med hull for oppheng
• Myk 'Elaston PET' bust
• Ulakkert treskaft
• 29 cm
• Håndtak med hull for oppheng