Haupa - Håndtak Momentrekker 1,0-6,0Nm - 102790
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Tiltrekkingsmoment - 1...6 Nm
Total lengde - 122 mm
Elektronisk - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Haupa VarioTQ
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011923568023
Elnummer
8876858
Leverandørens varenummer
102790
Typebeskrivelse
8876858
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Tiltrekkingsmoment:
1...6 Nm
Total lengde:
122 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
Ja
Innstilling moment:
0,1 Nm
Kontinuerlig pådrag:
nei
Med skala:
Ja
Nøyaktighet skalering:
0,1 Nm
Hodebredde:
30 mm
Hodehøyde:
30 mm
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
nei
Med forlenger:
nei
Skrutrekker modell:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Låser automatisk fast klingen.
Godkjent 1000V.
Lettavleslig momentskala 1-6Nm.
29 klinger til Vario TQ - se el.numrene: 8876829 til 57.