Haupa - Hengelås 30 mm - 220110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låsmateriale - Messing
Låsbredde - 30 mm
Bøylemateriale - Rustfritt stål
Bøylediameter - 4 mm
Egnet for utendørsbruk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923077167
Elnummer
8876877
Leverandørens varenummer
220110
Typebeskrivelse
8876877
Låsmateriale:
Messing
Låsbredde:
30 mm
Bøylemateriale:
Rustfritt stål
Bøylediameter:
4 mm
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Farge:
Gul
Lokk tykkelse:
1 mm
Diskosmodell:
nei
Bøylehøyde:
30 mm
Bøylebredde:
30 mm
Med kodelås:
nei
Likelåsende:
nei
Antall nøkler:
2
Herdet låsebøyle.
Leveres med 2 nøkler.


