Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Haupa - Hullsag Bi-metal 102mm Cobalt - 231938

KopierKopier
Haupa - Hullsag Bi-metal 102mm Cobalt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 102 mm

  • Skjæredybde - 38 mm

  • Kjernebor-diameter - nei

  • Egnet for navigasjonssystemer - Ja

  • Festesystem - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923474027

Elnummer

8840627

Leverandørens varenummer

231938

Typebeskrivelse

8840627

Diameter:

102 mm

Skjæredybde:

38 mm

Kjernebor-diameter:

nei

Egnet for navigasjonssystemer:

Ja

Festesystem:

Andre

Senterbordiameter:

0 mm

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for glassfiberarmert plast:

nei

Egnet for aluminium:

nei

Separat stikkontakt nødvendig:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Med scoring sag:

nei

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

nei

Egnet for stål:

nei

Hullsag velegnet for tre, plast og metall på minimum 1mm tykkelse. Hullsagene har variabelt antall sagtenner, 4 - 6 stk per tomme, for raske og rene kutt. Høykvalitets hullsag med 8% cobaltlegering for lang levetid Tykk bakplate sikrer presise hull Høyde på hullsagen 38mm.