Haupa - Hullsag Bi-metal 111mm Cobalt - 231939/111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 111 mm
Skjæredybde - 30 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for navigasjonssystemer - Ja
Festesystem - Gjengefatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923567293
Elnummer
8840629
Leverandørens varenummer
231939/111
Typebeskrivelse
8840629
Diameter:
111 mm
Skjæredybde:
30 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Festesystem:
Gjengefatning
Senterbordiameter:
6,5 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast:
Ja
Egnet for aluminium:
Ja
Separat stikkontakt nødvendig:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Med scoring sag:
nei
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for stål:
nei


