Haupa - Hullsag Bi-metal 16mm Cobalt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16 mm
Skjæredybde - 38 mm
Kjernebor-diameter - Nei
Egnet for gipsplater - Ja
Festesystem - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923492359
Elnummer
8840600
Leverandørens varenummer
231899
Typebeskrivelse
8840600
Diameter
16 mm
Skjæredybde
38 mm
Kjernebor-diameter
Nei
Egnet for gipsplater
Ja
Festesystem
Andre
Senterbordiameter
0 mm
Egnet for treverk
Ja
Egnet for kunststoff
Ja
Egnet for glassfiber
Nei
Egnet for aluminium
Nei
Egnet for messing
Nei
Egnet for rustfritt stål
Nei
Egnet for støpejern
Nei
Egnet for ikke-jernholdige metaller
Nei
Egnet for stål
Nei
Hullsag velegnet for tre, plast og metall på minimum 1mm tykkelse. Hullsagene har variabelt antall sagtenner, 4 - 6 stk per tomme, for raske og rene kutt.
Høykvalitets hullsag med 8% cobaltlegering for lang levetid
Tykk bakplate sikrer presise hull
Høyde på hullsagen 38mm.