Haupa - Hullsag Bi-metal 68mm Cobalt - 231928

KopierKopier
Haupa - Hullsag Bi-metal 68mm Cobalt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 68 mm

  • Skjæredybde - 38 mm

  • Kjernebor-diameter - nei

  • Egnet for gipsplater - Ja

  • Festesystem - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

04011923168926

Elnummer

8840620

Leverandørens varenummer

231928

Typebeskrivelse

8840620

Diameter:

68 mm

Skjæredybde:

38 mm

Kjernebor-diameter:

nei

Egnet for gipsplater:

Ja

Festesystem:

Andre

Senterbordiameter:

0 mm

Egnet for treverk:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for glassfiber:

nei

Egnet for aluminium:

nei

Egnet for messing:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for støpejern:

nei

Egnet for ikke-jernholdige metaller:

nei

Egnet for stål:

nei

Hullsag velegnet for tre, plast og metall på minimum 1mm tykkelse. Hullsagene har variabelt antall sagtenner, 4 - 6 stk per tomme, for raske og rene kutt.
Høykvalitets hullsag med 8% cobaltlegering for lang levetid
Tykk bakplate sikrer presise hull
Høyde på hullsagen 38mm.