Haupa - Hullsag Bi-metal 70mm Cobalt - 231930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 70 mm
Skjæredybde - 35 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for navigasjonssystemer - Ja
Festesystem - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923473976
Elnummer
8840621
Leverandørens varenummer
231930
Typebeskrivelse
8840621
Diameter:
70 mm
Skjæredybde:
35 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Festesystem:
Andre
Senterbordiameter:
6,35 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast:
nei
Egnet for aluminium:
Ja
Separat stikkontakt nødvendig:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Med scoring sag:
Ja
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for stål:
nei


