Haupa - Hullsag Bi-metall 20mm kobolt - 231901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 20 mm
Skjæredybde - 38 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for navigasjonssystemer - Ja
Festesystem - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0401123492428
Elnummer
8840602
Leverandørens varenummer
231901
Typebeskrivelse
8840602
Diameter:
20 mm
Skjæredybde:
38 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Festesystem:
Andre
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast:
nei
Egnet for aluminium:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Med scoring sag:
nei
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for stål:
nei