Haupa - Hullsag fintannet 25mm Cobalt - 392062

KopierKopier
Haupa - Hullsag fintannet 25mm Cobalt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 25 mm

  • Skjæredybde - 31 mm

  • Kjernebor-diameter - nei

  • Egnet for gipsplater - nei

  • Festesystem - Gjengefatning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923567392

Elnummer

8840640

Leverandørens varenummer

392062

Typebeskrivelse

8840640

Diameter:

25 mm

Skjæredybde:

31 mm

Kjernebor-diameter:

nei

Egnet for gipsplater:

nei

Festesystem:

Gjengefatning

Senterbordiameter:

6,5 mm

Egnet for treverk:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Egnet for glassfiber:

nei

Egnet for aluminium:

Ja

Egnet for messing:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Egnet for støpejern:

nei

Egnet for ikke-jernholdige metaller:

nei

Egnet for stål:

Ja

Fintannet hullsag for metall opp til 1mm tykkelse.

Høykvalitets hullsag med 8% cobaltlegering.

For rene, raske kutt og lang levetid.

Ø25mm