Haupa - Hullsag fintannet 38mm Cobalt - 392070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 38 mm
Skjæredybde - 31 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for gipsplater - nei
Festesystem - Gjengefatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923567439
Elnummer
8840644
Leverandørens varenummer
392070
Typebeskrivelse
8840644
Diameter:
38 mm
Skjæredybde:
31 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for gipsplater:
nei
Festesystem:
Gjengefatning
Senterbordiameter:
6,5 mm
Egnet for treverk:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Egnet for glassfiber:
nei
Egnet for aluminium:
Ja
Egnet for messing:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Egnet for støpejern:
nei
Egnet for ikke-jernholdige metaller:
nei
Egnet for stål:
Ja
Høykvalitets hullsag med 8% cobaltlegering.
For rene, raske kutt og lang levetid.
Ø38mm