Haupa - Hullsag for metall TCT 30mm - 231950

KopierKopier
Haupa - Hullsag for metall TCT 30mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 30 mm

  • Skjæredybde - 50 mm

  • Kjernebor-diameter - nei

  • Egnet for gipsplater - Ja

  • Festesystem - Sekskantfatning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923474089

Elnummer

8840651

Leverandørens varenummer

231950

Typebeskrivelse

8840651

Diameter:

30 mm

Skjæredybde:

50 mm

Kjernebor-diameter:

nei

Egnet for gipsplater:

Ja

Festesystem:

Sekskantfatning

Senterbordiameter:

6,35 mm

Egnet for treverk:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for glassfiber:

nei

Egnet for aluminium:

nei

Egnet for messing:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for støpejern:

nei

Egnet for ikke-jernholdige metaller:

nei

Egnet for stål:

nei

Lavsnitt hullsag TCT for presise og rene kutt.

Store skjær i tungsten-carbide for lang levetid.

Hullsagen kommer komplett med holder, senterbor, utløserfjær og unbrakonøkkel.

Passer til flate stålmaterialer, støpestål og rustfritt stål opp til 4mm.

Krom-nikkel stål opp til 2mm.

Carbon- og glassfiberprodukter.
Hullsagdiameter ø30mm