Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Hullsag for metall TCT 60mm - 231964

KopierKopier
Haupa - Hullsag for metall TCT 60mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 60 mm

  • Skjæredybde - 31 mm

  • Kjernebor-diameter - nei

  • Egnet for navigasjonssystemer - nei

  • Festesystem - Gjengefatning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923567552

Elnummer

8840656

Leverandørens varenummer

231964

Typebeskrivelse

8840656

Diameter:

60 mm

Skjæredybde:

31 mm

Kjernebor-diameter:

nei

Egnet for navigasjonssystemer:

nei

Festesystem:

Gjengefatning

Senterbordiameter:

6,5 mm

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Egnet for glassfiberarmert plast:

nei

Egnet for aluminium:

Ja

Separat stikkontakt nødvendig:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Med scoring sag:

nei

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

nei

Egnet for stål:

nei

Lavsnitt hullsag TCT for presise og rene kutt.
Store skjær i tungsten-carbide for lang levetid.
Hullsagen kommer komplett med holder, senterbor, utløserfjær og unbrakonøkkel.
Passer til flate stålmaterialer, støpestål og rustfritt stål opp til 4mm.
Krom-nikkel stål opp til 2mm.
Carbon- og glassfiberprodukter. Hullsagdiameter ø60mm