Utgått

Haupa - HULLSAG HARD-METALL 73MM 231973 - 231973

KopierKopier
Haupa - HULLSAG HARD-METALL 73MM  231973

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 73 mm

  • Skjæredybde - 60 mm

  • Kjernebor-diameter - nei

  • Egnet for navigasjonssystemer - Ja

  • Festesystem - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923474201

Elnummer

8808868

Leverandørens varenummer

231973

Typebeskrivelse

Hullsag Hard-metall 73mm

Diameter:

73 mm

Skjæredybde:

60 mm

Kjernebor-diameter:

nei

Egnet for navigasjonssystemer:

Ja

Festesystem:

Andre

Senterbordiameter:

6,35 mm

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for glassfiberarmert plast:

nei

Egnet for aluminium:

nei

Separat stikkontakt nødvendig:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Med scoring sag:

nei

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

nei

Egnet for stål:

nei

Hullsag Hard-metall 73mm