Haupa - Hullsag lavsnitt TCT 22mm - 231944

KopierKopier
Haupa - Hullsag lavsnitt TCT 22mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 22 mm

  • Skjæredybde - 31 mm

  • Kjernebor-diameter - nei

  • Egnet for gipsplater - nei

  • Festesystem - Gjengefatning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923567477

Elnummer

8840648

Leverandørens varenummer

231944

Typebeskrivelse

8840648

Diameter:

22 mm

Skjæredybde:

31 mm

Kjernebor-diameter:

nei

Egnet for gipsplater:

nei

Festesystem:

Gjengefatning

Senterbordiameter:

6,5 mm

Egnet for treverk:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Egnet for glassfiber:

nei

Egnet for aluminium:

Ja

Egnet for messing:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Egnet for støpejern:

nei

Egnet for ikke-jernholdige metaller:

nei

Egnet for stål:

nei

Lavsnitt hullsag TCT for presise og rene kutt.

Store skjær i tungsten-carbide for lang levetid.

Hullsagen kommer komplett med holder, senterbor, utløserfjær og unbrakonøkkel.

Passer til flate stålmaterialer, støpestål og rustfritt stål opp til 4mm.

Krom-nikkel stål opp til 2mm.

Carbon- og glassfiberprodukter.
Diameter hullsag ø22mm