Haupa - Hullsagadapter 14-30mm Re-Load 5-pack - 392012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type skaft - Sekskantfatning
Skaftdiameter - 9,5 mm
Egnet for hullsag - 14...30 mm
Med senterbor - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923567590
Elnummer
8840661
Leverandørens varenummer
392012
Typebeskrivelse
8840661
Type skaft:
Sekskantfatning
Skaftdiameter:
9,5 mm
Egnet for hullsag:
14...30 mm
Med senterbor:
Ja
Løse adaptere til å feste på hullsager.
14-30mm
5 stk i pakken
14-30mm
5 stk i pakken


