Haupa - Hullsagadapter for 2 hullsager Ø 32-210mm Re-load
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type skaft - Sekskantfatning
Skaftdiameter - 9,5 mm
Egnet for hullsag fra/til - 14...210 mm
Med senterbor - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923567620
Elnummer
8840664
Leverandørens varenummer
392018
Typebeskrivelse
8840664
Type skaft
Sekskantfatning
Skaftdiameter
9,5 mm
Egnet for hullsag fra/til
14...210 mm
Med senterbor
Ja
Re-Load adapter med langt gjengeparti.
Benyttes til å montere en mindre hullsag innenfor en annen.
Der man vil øke diameteren på et eksisterende hull.
1 stk Ø14-30mm
1 stk Ø32-210mm