Haupa - Hullsagholder for 14-30mm, utskiftbart senterbor. - 231998

KopierKopier
Haupa - Hullsagholder for 14-30mm, utskiftbart senterbor.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type skaft - Sekskantfatning

  • Skaftdiameter - 10 mm

  • Egnet for hullsag - 14...30 mm

  • Med senterbor - Ja

  • Med hurtiglås - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923474300

Elnummer

8808771

Leverandørens varenummer

231998

Typebeskrivelse

Hullsager

Type skaft:

Sekskantfatning

Skaftdiameter:

10 mm

Egnet for hullsag:

14...30 mm

Med senterbor:

Ja

Med hurtiglås:

nei

Hullsager