Haupa - Hullsagsett med 10 sager i koffert og re-Load system for raskt bytte - 230002/Z2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjæreinnsats
Kuttområde - 19...83 mm
Skjæredybde - 38 mm
Grep - 0 mm
Egnet for bærbare datamaskiner - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923568450
Elnummer
8840669
Leverandørens varenummer
230002/Z2
Typebeskrivelse
8840669
Modell / utførelse:
Skjæreinnsats
Kuttområde:
19...83 mm
Skjæredybde:
38 mm
Grep:
0 mm
Egnet for bærbare datamaskiner:
Ja
Avtrekksfunksjon:
nei
Senterbordiameter:
9 mm
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for metall:
nei
Type låsefunksjon:
Ja
RE-LOAD system som består av en adapter som festes på hullsag-koppen.
Disse kan enkelt klipses på/av senterboret.
Inneholder størrelsene:
19 - 22 - 32 - 35 - 40 - 51 - 60 - 73 - 76 og 83 mm


