Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Haupa - HUP detect testspray 200ml - 170404

KopierKopier
Haupa - HUP detect testspray 200ml

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Emballasje - Spray

  • Innhold - 250 ml

  • Nettovekt - 300 g

  • Fast - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923573386

Elnummer

8876906

Leverandørens varenummer

170404

Typebeskrivelse

8876906

Modell / utførelse:

Andre

Emballasje:

Spray

Innhold:

250 ml

Nettovekt:

300 g

Fast:

nei

Materiale:

Andre

Flytende:

nei

Rask og pålitelig testspray for røykvarslere.
Holder til 150-200 tester.