Haupa - HUP drill Bor og Skjæreolje 400ml
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glidemiddel
Emballasje - Spray
Innhold - 440 ml
Nettovekt - 450 g
Fast - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923573133
Elnummer
8876901
Leverandørens varenummer
170172
Typebeskrivelse
8876901
Modell / utførelse
Glidemiddel
Emballasje
Spray
Innhold
440 ml
Nettovekt
450 g
Fast
Nei
Materiale
Andre
Flytende
Ja
Bor og skjæreolje egnet for bruk i industrien, vedlikehold / service, bil-, håndverk, etc.
Effektivt, redusere kostnader, slitasje og friksjon.
Utmerket smøreeffekt med oksidasjon beskyttelse.