Haupa - HUP electroClean EL motor rens - 170114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Emballasje - Spray
Innhold - 440 ml
Nettovekt - 450 g
Fast - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923573461
Elnummer
8876903
Leverandørens varenummer
170114
Typebeskrivelse
8876903
Modell / utførelse:
Andre
Emballasje:
Spray
Innhold:
440 ml
Nettovekt:
450 g
Fast:
nei
Materiale:
Andre
Flytende:
Ja
Elektromotor rengjøringsspray.
Brukes til å fjerne støv, olje, smøremidler m.m. fra kontakter, releer, kabler, coiler ol.
Brukes til å fjerne støv, olje, smøremidler m.m. fra kontakter, releer, kabler, coiler ol.


