Haupa - HUP graffitiEx Rengjøringsspray - 170110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Emballasje - Spray
Innhold - 440 ml
Nettovekt - 450 g
Fast - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923573447
Elnummer
8876904
Leverandørens varenummer
170110
Typebeskrivelse
8876904
Modell / utførelse:
Andre
Emballasje:
Spray
Innhold:
440 ml
Nettovekt:
450 g
Fast:
nei
Materiale:
Andre
Flytende:
Ja
Rengjøringsspray som fjerner lakk, maling, graffiti og limrester.
Rengjør enkelt overflater av betong, stein, murstein, tre, glass, keramikk, porselen og metall.
Rengjør enkelt overflater av betong, stein, murstein, tre, glass, keramikk, porselen og metall.


