Haupa - HUPlock gjengelås 50ml - 170240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sammensetting/montering
Herdingsmetode - Kald
Farge - Andre
Fysisk form - Spray
Innhold - 50 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923573355
Elnummer
8876899
Leverandørens varenummer
170240
Typebeskrivelse
8876899
Bruksområde:
Sammensetting/montering
Herdingsmetode:
Kald
Farge:
Andre
Fysisk form:
Spray
Innhold:
50 ml
Gjennomsiktig:
nei
Maks. temperatur:
150 °C
Arbeidstid:
0...0 s
Vannfast:
Ja
Emballasje:
Boks
Med pensel:
nei
Nettovekt:
50 g
Kraftig gjengelås beregnet for opp til M20 gjenger, medium elastisk.
Ca 50% herdet etter 10-20 min og gjennomherdet etter 1-3 timer.
Temperaturtoleranse -55°C til +150°C
Ca 50% herdet etter 10-20 min og gjennomherdet etter 1-3 timer.
Temperaturtoleranse -55°C til +150°C