Haupa - HUPsuperglue Superlim 20g - 170226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sammensetting/montering
Herdingsmetode - Andre
Farge - Fargeløs
Fysisk form - Væske
Innhold - 20 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923573287
Elnummer
8876897
Leverandørens varenummer
170226
Typebeskrivelse
8876897
Bruksområde:
Sammensetting/montering
Herdingsmetode:
Andre
Farge:
Fargeløs
Fysisk form:
Væske
Innhold:
20 ml
Gjennomsiktig:
Ja
Max. bindingsavstand:
0,1 mm
Arbeidstid:
1...10 s
Ferdigblandet:
nei
Vannbasert:
nei
Vannfast:
Ja
Emballasje:
Tube
Med pensel:
nei
Nettovekt:
20 g
Kraftig superlim i en praktisk 20ml flaske.


