Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Haupa - Hydraulikkolje 0,5l - 216254

KopierKopier
Haupa - Hydraulikkolje 0,5l

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Emballasje - Andre

  • Innhold - 500 ml

  • Nettovekt - 510 g

  • Fast - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923481452

Elnummer

8876910

Leverandørens varenummer

216254

Typebeskrivelse

8876910

Modell / utførelse:

Andre

Emballasje:

Andre

Innhold:

500 ml

Nettovekt:

510 g

Fast:

nei

Materiale:

Andre

Flytende:

Ja

Hydraulikkolje beregnet for å bruke til batterihydrauliske press, kabelkutter og lokkeverktøy.