Haupa - Hydraulisk, batteridrevet presstang, 6-300mm² kabler - 216800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt - 6...300 mm²
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923482534
Elnummer
8835501
Leverandørens varenummer
216800
Typebeskrivelse
Presstang bat.hyd 6-300mm2
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt:
6...300 mm²
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
75 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
4...4 s
Kompresjonskraft:
60...60 kN


