Haupa - Hydraulisk hånd lokke verktøy - 217604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Hydraulisk, hånddrevet
Slagkraft - 80 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923546922
Elnummer
8835911
Leverandørens varenummer
217604
Typebeskrivelse
8835911
Betjeningsmåte:
Hydraulisk, hånddrevet
Slagkraft:
80 kN
Hydraulisk lokkeverktøy, håndpresse. Leveres i koffert, med alle tilkoblinger, uten bakker.
Lokkekapasitet: 3mm stål
Tekniske data:
Presskraft: 80kN
Lengde 230mm
Vekt 2,4kg
Lokkekapasitet: 3mm stål
Tekniske data:
Presskraft: 80kN
Lengde 230mm
Vekt 2,4kg