Haupa - Hydraulisk presshode for kabler 10-400mm² - 215980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt fra/til - 10...400 mm²
Konstruksjon/betjening - Andre
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923161552
Elnummer
8835544
Leverandørens varenummer
215980
Typebeskrivelse
Presshode hydr.pump 10-400m2
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt fra/til:
10...400 mm²
Konstruksjon/betjening:
Andre
Utbyttbar innsats:
Ja
AWG-område:
0...0
Lengde:
185 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
0...0 s
Kompresjonskraft:
120...120 kN